廣瀬バルブ
ガスケット形 リリーフ弁用 メンテナンスバルブ
最高使用圧力(MPa)
21
仕様
Pポート:チェックストップバルブ、Tポート:チェックバルブ
接続方式
モジュラー形
使用流体
石油系作動油
取付場所
屋内
ハンドル形状
T形レバー
バルブ種類
方向制御弁
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
管接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70219783
RMV-03-SCC-E
7.1
3/8
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
37日以内出荷
返品不可
70219792
RMV-06-SCC-E
14.2
3/4
オープン
¥
82,980
¥
91,278
(税込)
37日以内出荷
返品不可
70219808
RMV-10-SCC-E
27.4
1 1/4
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
52日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください