11ac 1733+800Mbps 無線LANギガビットルーター
一軒家2・3階部分の実測速度が旧機種比で81%アップ!
トレンドマイクロ社セキュリティ技術を搭載し、テレビを無線接続するのに最適な11ac対応無線LANギガビットルーター。
規格【有線】IEEE802.3ab(1000BASE-T) / IEEE802.3u(100BASE-TX) / IEEE802.3(10BASE-T) 準拠、【無線】IEEE 802.11ac / IEEE802.11n / IEEE 802.11a / IEEE 802.11b / IEEE 802.11g 準拠
伝送方法【無線】IEEE802.11ac : MIMO-OFDM / IEEE802.11n : MIMO-OFDM / IEEE802.11g : OFDM / IEEE802.11b : DS-SS / IEEE802.11a : OFDM
伝送速度【有線】WAN:1000Mbps/100Mbps/10Mbps、LAN:1000Mbps/100Mbps/10Mbps、【無線】(理論値)IEEE802.11ac : 最大1733Mbps / IEEE802.11n : 最大800Mbps / IEEE802.11g : 最大54Mbps / IEEE802.11b : 最大11Mbps / IEEE802.11a : 最大54Mbps
周波数帯域(MHz)2.4GHz帯:2400~2484/5.2GHz帯(W52):5150~5250/5.3GHz帯(W53):5250~5350/5.6GHz帯(W56):5470~5725
仕様ハードウェアNAT対応、こどもネットタイマー3対応、ビームフォーミングZ対応、MU-MIMO機能対応、マルチSSID対応(2.4GHz:最大3個/5GHz:最大2個、最大計5個まで)、自動FW更新対応
付属品無線LANルーター本体 1台、スタンド 1個、専用ACアダプター 1個、LANケーブル(約1m) 1本、壁掛け用ネジ 2本、各種マニュアル、かんたんセットアップシート 1枚、トレンドマイクロライセンスシート 1枚
色ブラック
質量(g)約380(本体のみ)
消費電力(W)(最大)13.2
電源DCジャック
対応OSWindows 10S/10/8.1/7(SP1以降)/Vista(SP1以降)、macOS 10.12、Mac OS X 10.11/10.10/10.9/10.8/10.7、Android 4.0以降、iOS 7.0以降、(セットアップツール)ブラウザーベースのため、OS依存なし
チャンネル数2.4GHz帯:1~13ch、5GHz帯(W52/W53/W56):36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch
入力電圧(V)AC100~240±10%(50/60Hz)
適合機器(無線LAN)iPhoneシリーズ、 iPadシリーズ、 Android端末、 各種ゲーム機(3DS/DSシリーズ、PSPシリーズ、PS Vitaシリーズ、PS3/4、Wii/Wii U、Nintendo Switch、Xbox360)、各種無線LAN搭載機器
設定方式【有線】WAN:DHCP / 固定IPアドレス / PPPoE(1セッション)、LAN:DHCPサーバー / 固定IPアドレス
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約141×36.5×160(本体のみ)
機能プライバシーセパレーター / SSIDセパレーター対応(「友だちWi-Fi」に対してのみ機能)、SSIDステルス設定、自動チャンネル設定、UPnP対応、IPv6パススルー対応、アクセスコントロール対応、VPNパススルー対応、DMZ対応
動作環境0~40℃/10~85%(結露不可)
保証期間1年
コネクタ【有線】WAN:RJ-45型8極 x 1ポートLAN:RJ-45型8極 x 4ポート※全ポートAuto MDI/MDI-X、Auto-Negotiation対応
モードルーターモード / アクセスポイントモード / 中継器モード/ 子機モード
取得規格VCCI Class B / TELEC / JATE / PSE
アンテナ内蔵アンテナ 8本(2.4GHz帯:送受信 4本 / 5GHz帯:送受信 4本)
セキュリティ【無線】WPA2-PSK(AES) / WPA-PSK(TKIP) / WEP(64bit/128bit)
USBポートなし
接続台数推奨6台(最大18台)
アクセス方式インフラストラクチャー
対応プロトコルTCP/IP(IPv6/IPv4)
内容量1個
無線ルーター の新着商品
