曜日別特売

低硬度放熱シリコーンゴムシート

低硬度放熱シリコーンゴムシート - 信越化学工業

独自のポリマー技術とフィラー配合技術により高い熱伝導性と電気絶縁性を両立させた低硬度放熱シリコーンパッドです。

用途ノートパソコン・LED照明・ハイブリッド車・電気自動車などに搭載される各種電子デバイスの熱対策、軽量化や薄型化が要求される用途など構造単層シートサイズ(mm)300×400難燃性V-0危険物の類別非危険物硬度(アスカーC)10内容量1箱(5枚)
全6種類を絞り込む
厚さ(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
厚さ(mm)
密度(g/cm3)
熱伝導率(W/mk)
絶縁破壊電圧(kV/mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70249655TC-50CAS-10(300X400)0.5暗灰色1.9/23℃1.822
オープン
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
70249664TC-100CAS-10(300X400)1暗灰色1.9/23℃1.822
オープン
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
70249673TC-50CAB-10(300X400)0.5淡赤褐色2.2/23℃2.322
オープン
17,980
19,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
70249682TC-100CAB-10(300X400)1淡赤褐色2.2/23℃2.322
オープン
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
70249698TC-50CAD-10(300X400)0.5淡赤紫色3.0/23℃3.215
オープン
29,980
32,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
70249707TC-100CAD-10(300X400)1淡赤紫色3.0/23℃3.215
オープン
37,980
41,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

基板実装用薬品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする