モレスコ(MORESCO)
油回転真空ポンプ油(ネオバック)
ネオバックST-200は、耐熱、耐酸化性能を重視した油回転真空ポンプ油です。
添加剤効果により優れた耐熱、耐酸化性、分散性を発揮します。
水分混入の少ない環境で、ご使用下さい。
用途
真空産業全般(特に水分混入のない環境で、耐熱・耐酸化性を求められる用途)、適用ポンプ(すべての回転式ポンプ)
ISO粘度グレード
68
仕様
【熱安定性】170℃×24h合格
容量(L)
18
引火点(℃)
252
流動点(℃)
-12.5
動粘度(mm
2
/s)
73.5/40℃
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
密度(g/cm
3
at15℃)
0.887
蒸気圧(Pa[Torr])
【50℃】1.3×10
-2
(1.0×10
-4
)以下
内容量
1缶(18L)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※添加剤の影響で、水分離性には優れておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70252945
ST-200
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600