高粘度指数油圧作動油(ハイドール)

高粘度指数油圧作動油(ハイドール) - モレスコ(MORESCO)

ハイドール8Dは、耐摩耗性に優れ、高い安定性を示す、高粘度指数型の石油系油圧作動油です。
低粘度で粘度変化が少なく、自動制御遠隔操作用の作動油として好評です。

用途船舶・建設などの大型自動制御遠隔操作用の油圧装置寒冷地、使用温度範囲の広い装置各種精密油圧計器に適合範囲ポンプ容量(L)18引火点(℃)141外観緑色流動点(℃)-35危険等級動粘度(mm2/s)8.4/40℃危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量18L粘度指数161全酸価(mgKOH/g)0.06危険物の性状非水溶性内容量1缶(18L)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
702529728D
オープン
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥6,000/税込¥6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする