曜日別特売

水・油可溶タイプ ダイカスト用離型剤(グラフェース)

水・油可溶タイプ ダイカスト用離型剤(グラフェース) - モレスコ(MORESCO)

グラフェースHC-100は、オイルベースの亜鉛ダイカスト用離型剤です。
使用条件により、水または灯油いずれでも希釈可能な離型剤です。
各種添加剤の効果により金型へのスラッジの堆積が少なく、作業環境が改善されます。

用途カバー類などの肉薄製品に最適容量(L)18引火点(℃)250外観淡黄色透明流動点(℃)-2.5危険等級動粘度(mm2/s)79.04危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量18L密度(g/cm3 at15℃)0.9危険物の性状非水溶性内容量1缶(18L)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※原液を水に加え、撹拌混合してください。
※鋳造品により、希釈倍率を選定してください。
※標準希釈倍率、水で希釈する場合は、50~100倍・灯油で希釈する場合は、10~20倍。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70253128HC-100
オープン
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥6,000/税込¥6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする