曜日別特売

弁当容器 巧膳 黒 本体

弁当容器 巧膳 黒 本体 - 福助工業弁当容器 巧膳 黒 本体 - 福助工業弁当容器 巧膳 黒 本体 - 福助工業弁当容器 巧膳 黒 本体 - 福助工業弁当容器 巧膳 黒 本体 - 福助工業弁当容器 巧膳 黒 本体 - 福助工業弁当容器 巧膳 黒 本体 - 福助工業弁当容器 巧膳 黒 本体 - 福助工業

四季折々のメニュー作りをお手伝いします。
輝き効果でお客様の目線を釘付け。メーカー独自製法で光沢があります。ライトアップでしっかり輝き、アイキャッチ効果が上がります。
程よい詰まり感。中心に向けて緩やかなスロープ形状になっています。具材が入り過ぎることもなく、入らなさすぎることもないバランスの良い弁当容器です。

仕様レンジOK、耐油性材質PPF深さ(mm)25耐熱温度(℃)130電子レンジ職業別シーン屋台断熱性断熱性あり料理・シーンテイクアウト・デリバリー
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
種別
寸法(mm)
室数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7027005205457671箱(900枚)19-16-1H 黒187×1604
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
7027006805457751箱(900枚)19-1H 黒187×1874
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
7027007705457831箱(900枚)19-2H 黒187×1873
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
7027008605457911箱(900枚)23-15-1H 黒225×1453
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
7027009505459021箱(800枚)23-17-1H 黒230×1704
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
7027011305459291箱(600枚)23-20-2H 黒230×1954
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
7027012205460461箱(600枚)23-20-4H 黒230×1953
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
7027014705460621箱(600枚)23-20-6H 黒230×1955
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
7027015605460891箱(600枚)27-20-1H 黒265×1955
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
7027016505465181箱(600枚)22-1H 黒215×2155
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
7027010405459101箱(600枚)23-20-1H 黒230×1954
オープン
取扱い終了
返品不可
7027013805460541箱(600枚)23-20-5H 黒230×1953
オープン
取扱い終了
返品不可
7027017405465421箱(600枚)22-2H 黒215×2153
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする