福助工業
フレッシュマット
厚生労働省告示第370号に基づく規格試験に合格した安全な製品です。
材質
PE、PP、PET
形状
マット
目付(g/m
2
)
50
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
種別
寸法(幅W×長さL)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70280324
0130011
1箱(10000枚)
90×160
90×160
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
70280333
0130028
1箱(10000枚)
70×160
70×160
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
70280342
0130321
1箱(10000枚)
70×100
70×100
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
70280358
0130338
1箱(10000枚)
70×120
70×120
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70280367
0130346
1箱(10000枚)
70×140
70×140
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70280376
0130354
1箱(10000枚)
110×160
110×160
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70280385
0130362
1箱(1000枚)
270×330
270×330
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70280394
0130370
1箱(1000枚)
280×460
280×460
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70280403
0130389
1箱(1000枚)
300×500
300×500
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70280412
0132071
1箱(10000枚)
80×120
80×120
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70280428
0132081
1箱(10000枚)
80×160
80×160
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70280437
0132098
1箱(2000枚)
180×280
180×280
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70280446
0132101
1箱(1000枚)
250×300
250×300
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70280455
0132111
1箱(1000枚)
280×370
280×370
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70280464
0132128
1箱(1000枚)
300×370
300×370
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70280473
0132136
1箱(500枚)
400×600
400×600
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください