福助工業
フレッシュマットW
パールOPPフィルムと不織布の2層品ですので、ドリップが気になる食材に最適です。
厚生労働省告示第370号に基づく規格試験に合格した安全な製品です。
材質
PE、PP、PET/OPPフィルム
形状
マット二層品
目付(g/m
2
)
81.5
内容量
1箱(10000枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
寸法(幅W×長さL)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70280857
0132144
65×120
65×120
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70280866
0132152
65×160
65×160
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70280875
0132160
80×160
80×160
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください