オオモリ
化学用ビーカー (袴付)
化学用シリーズの大型タンクです。底面Rサイズが大きく洗浄しやすい。上部は洗浄しやすい半カール仕様です。
用途
保存容器として最適です。
材質
SUS304
質量(kg)
30
全高(mm)
910
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70505557
OM102317
300
¥
183,590
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
31日以内出荷
返品不可
70505575
OM102318
500
¥
232,320
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
31日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください