モレスコ(MORESCO)
水溶性切研削油(モレスコツールメイト)
防腐性に優れています。切削性に優れています。
塩素フリーです。洗浄性に優れています。
用途
S材、AL材に
容量(L)
18
pH
9.6(20倍希釈)
引火点(℃)
なし(非危険物)
外観
(原液)赤褐色透明・(希釈液)淡黄色半透明
動粘度(mm
2
/s)
70/40℃
危険物の類別
非危険物
密度(g/cm
3
at15℃)
0.96
JIS分類
A2種1号相当
内容量
1缶(18L)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70253015
BS-5
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600