寺岡精工(TERAOKA)
上質ロール
内径(Φmm)
12
内容量
1箱(100巻)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
幅(mm)
長さ(m)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70290377
TR00001150
DS-420/450P用
44
5
28
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
70290386
TR00001530
DP-255用(DS-470/DSX接続)
57
23
50
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
70290368
TR00001207
DIX-1000/2000/DI-170/DI-11/DI-80/DS-800用
44
23
50
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください