寺岡精工(TERAOKA)
サーマルロール
内径(Φmm)
40
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
外径(Φmm)
長さ(m)
厚さ(μm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70290395
TR00012014
1箱(50巻)
62
90
65
-
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
70290404
TR00012098
1箱(20巻)
79
100
85.8
75
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください