Oリング N NBR70°

Oリング N NBR70° - マスオカ
(2件のレビュー)

真空用Oリング

用途真空装置等の交換部品材質ニトリルゴム硬度70RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)5内容量1個
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(mm)
線径(mm)
外径(Φmm)
材質
硬度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70290526N-5 1AN055515ニトリルゴム70
オープン
48
53(税込)
4日以内出荷
返品不可
70290535N-6 1AN066516ニトリルゴム70
オープン
55
61(税込)
当日出荷
70290544N-7 1AN077517ニトリルゴム70
オープン
63
69(税込)
6日以内出荷
返品不可
70290553N-8 1AN088518ニトリルゴム70
オープン
78
86(税込)
当日出荷
70290562N-9 1AN099519ニトリルゴム70
オープン
119
131(税込)
5日以内出荷
70290578N-10 1AN1010520ニトリルゴム70
オープン
139
153(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月8日
70290587N-11 1AN1111521ニトリルゴム70
オープン
169
186(税込)
当日出荷
70290596N-13 1AN1313523ニトリルゴム70
オープン
199
219(税込)
当日出荷
70290605N-15 1AN1515525ニトリルゴム70
オープン
219
241(税込)
当日出荷
70290614N-16 1AN1616526ニトリルゴム70
オープン
229
252(税込)
当日出荷
70290623N-18 1AN1818528ニトリルゴム70
オープン
239
263(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月8日
70290632N-23 1AN2323533ニトリルゴム70
オープン
279
307(税込)
当日出荷
70290648N-28 1AN2828538ニトリルゴム70
オープン
319
351(税込)
当日出荷
70290657N-33 1AN3333543ニトリルゴム70
オープン
359
395(税込)
当日出荷
70290666N-38 1AN3838548ニトリルゴム70
オープン
479
527(税込)
当日出荷
70290675N-42 1AN4242552ニトリルゴム70
オープン
479
527(税込)
当日出荷
70290684N-43 1AN4343553ニトリルゴム70
オープン
589
648(税込)
当日出荷
70290693N-48 1AN4848558ニトリルゴム70
オープン
589
648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70290614
2021-02-25
用途: 真空装置のメンテナンス
教育・研究機関

φ18のゲージポートのOリングを交換するのに使いましたが、正常に使用できています。

対象商品 : 70290596
2018-06-22
用途: 配管のシール
教育・研究機関

特殊な配管のシールに使用しています.G,P以外の規格品が容易に入手できるので助かります.性能には何ら問題は無いと思います.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの特長と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/226/
2022-06-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oging/
2022-06-10

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする