ブルーレイディスクレコーダー おうちクラウドDIGA(ディーガ)
録画番組、CD楽曲、写真/動画をためて、いつでもスマホ※1で楽しめる「おうちクラウドディーガ」。
(ネットワーク環境によっては撮影動画を安定して再生できない場合があります)
4K/HDR映像が楽しめる。「らくらく設定」で初期設定もかんたん。新番組や特番の録り逃しを防ぐ。
対応メディアBD-RE、BD-R、DVD-RAM、DVD-RAM、DVD-R DL、DVD-RW
仕様【チューナー数】3(地D×3・BS/CS×3)
付属品リモコン, 単3形乾電池×2(リモコン用), 電源コード, 75Ω同軸ケーブル, B-CASカード
電源(V)AC100(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)435×199×54(突起物含まず)
入力【地上デジタル】VHF1~12ch/UHF13~62ch/CATV C13~C63ch(CATVパススルー対応)
対応お部屋ジャンプリンク(2ヶ所同時配信)、無線LAN、スカパー!HD録画、3Dブルーレイディスク、4Kダイレクトクロマアップコンバート(4K/60p、30p、24p)、4K 60p・30p動画/4K JPEGの保存・再生(4K/60p対応)、ハイレゾ音源の保存・再生
対応フォーマットWAV(最大192kHz/32bit)、FLAC(最大192kHz/24bit)、DSD(5.6MHz/2.8MHz)、ALAC(最大192kHz/32bit)、AIFF(最大192kHz/32bit)、AAC(最大48kHz/320kbps)、MP3(最大48kHz/320kbps)
再生時機能BD-RE(片面1層/2層/3層、25GB~100GB)、BD-R(片面1層/2層/3層、25GB~128GB)、BD-Video、Ultra HD Blu-ray(TM)、DVD-RAM(DVD-VR規格対応のディスク)、DVD-R/-RW、+R/+RW、DVD-VIDEO、CD-DA、CD-R/RW
出入力端子HDMI・AV出力:2、光デジタル音声出力:1、USB端子:3(USB2.0 1系統、USB3.0 2系統)、LAN端子:100BASE-TX、10BASE-T
信号方式【映像】NTSC
待機時消費電力(W)(50/60Hz)クイックスタート「切」時・時刻表示消灯時:約0.03、クイックスタート「入」時・時刻表示点灯時:約10、クイックスタート「入」時・時刻表示消灯時:約8
録音方式MPEG-2 AAC:最大5.1ch、ドルビーデジタル:2ch
映像圧縮方式MPEG-4 AVC/H.264、MPEG-2(Hybrid VBR)
内容量1台