2液室温硬化型接着剤 DP810

2液室温硬化型接着剤 DP810 - 3M(スリーエム)

金属用の接着剤で、多少の油が付いている状態でも接着可能です。
Scotch-Weld(TM)EPX(TM)接着システムは、2液混合型接着剤を定量混合し吐出するシステムです。
面倒な2液混合の手間を省き、安定した接着性が得られます。

用途金属の接着適合2:1スペアプランジャー緑~褐色容量(mL)50基材アクリル樹脂適合スプレーガンEPXアプリケータ/EPX 50ml エアアプリケータ/EPX Plus2アプリケータ可使時間(分)10完全硬化時間24時間立ち上がり強度発現時間15分引張せん断接着強さ(MPa)25危険等級適合ノズルミキシングノズル/ゴールドミキシングノズル危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量50mL危険物の性状非水溶性内容量1箱(50mL×12本)
注意
※冷蔵保管して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70487908DP810 50ML
57,648
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする