ホットメルトアプリケータ PG II

ホットメルトアプリケータ PG II - 3M(スリーエム)

3Mのホットメルト接着剤の専用ガンです。
エア源とつなぐことで、エアによる大量塗布が出来ます。

用途3Mホットメルト PG型の塗布電源タイプAC電源式適合3M ホットメルト接着剤 PG型質量(kg)1消費電力(W)340危険物の類別非危険物吐出能力(kg)(接着剤)3/1時間適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾被着材の素材金属主なワークパーツ、3次元形状内容量1台
注意
※加熱した製品から発生する蒸気は眼、呼吸器を刺激することがあります。
※高温の製品に接触すると熱傷を起こします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70488355PG2
オープン
399,800
439,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ホットメルト接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする