ホットメルト接着剤

ホットメルト接着剤 3M(スリーエム)

高速接着で作業を合理化し、無溶剤なので作業環境の改善に効果を発揮します。

用途金属の仮止め、プラスチック・木材の接着 黄褐色 仕様入れ目:5kg 質量(g/本)30 適合スプレーガン3M ホットメルトアプリケーターAE2 寸法(Φmm×Lmm)12×305 主成分EVA 引張せん断接着強さ(MPa)5.2 剥離接着強さ(kN/m)7.8/180° 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 危険物の数量5kg 接着時間(秒)45 適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾 被着材の素材金属 主なワークパーツ、3次元形状 内容量1箱(5kg)
注意
※溶けた接着剤は非常に高温になっていますので絶対に触らないで下さい。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70488407 3747 AE
オープン
48,980
53,878 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ホットメルト接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする