ポリウレタン湿気硬化型ホットメルト接着剤

ポリウレタン湿気硬化型ホットメルト接着剤 3M(スリーエム)

ホットメルト接着剤の高速接着性と、反応系接着剤の強度・耐久性を併せ持った、湿気硬化型ホットメルト接着剤です。
プラスチック、金属、ガラス、FRPなど幅広い材料に対して優れた接着性があります。

用途プラスチック、金属、ガラス、FRPなどの接着(専用ガン:PURアプリケーターを使って塗布) 乳白色 主成分ウレタン 可使時間(分)4 立ち上がり強度発現時間2.5分 引張せん断接着強さ(MPa)FRP:15、ABS:6、硬質塩ビ:10、木材:7 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃、速乾 被着材の素材金属 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
注意
※溶けた接着剤は非常に高温になっていますので絶対に触らないで下さい。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
危険物の数量
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70488732 TS230 1箱(295mL×6本) 0.32kg
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
70488748 TS230 1缶(16kg) 16kg
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
70488732 TS230 13094491 TS230 PUR 10OZ TS230 PUR 10OZ 湿気硬化型ホットメルト接着剤 TS-230 295.7ml 3M(スリーエム) 13094491 湿気硬化型ホットメルト接着剤 TS-230 295.7ml 3M(スリーエム) 1箱(5本) 20,980 税込23,078 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ホットメルト接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする