3M(スリーエム)
溶剤接着剤 EC 1368NT
速乾性で優れた接着特性、耐久性があるクロロプレン系接着剤です。
F☆☆☆☆認定製品です。
スプレーでも塗布可能です。
用途
メラミン化粧板、合板、レザーと金属などの接着
特性
耐衝撃、耐剥離
色
黄色
容量(L)
18
基材
クロロプレン
乾燥時間(分)
両面塗布:5~30、片面塗布:0~2
主な用途
メラミン化粧板、合板、レザーと金属などの接着
標準塗布量
約8m
2
/L
引張せん断接着強さ(MPa)
木材:2
危険等級
Ⅱ
溶剤
MEK、アセトン、イソヘキサン、シクロヘキサン
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
18L
危険物の性状
非水溶性
適合用途
防水・耐水・屋外、耐衝撃
被着材の素材
金属
主なワーク
大面材、パーツ、3次元形状
内容量
1缶(18L)
注意
※火気厳禁。
※換気に注意してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70488757
EC1368NT 18L
オープン
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください