3M(スリーエム)
溶剤接着剤 EC 776
(1件のレビュー)
接着力が高く、耐油性、耐ガソリン性、耐溶剤性に優れた接着剤です。
用途
ゴム、金属、ガラス、プラスチックなどの接着
特性
耐油性、耐ガソリン性、耐溶剤性
色
琥珀色
基材
合成ゴム
乾燥時間(分)
両面塗布:10、片面塗布:5
剪断強度(kg)
キャンバス-アルミニウム:8.4/25mm
主な用途
ゴム、金属、ガラス、プラスチックなどの接着
標準塗布量
約6m
2
/L
危険等級
Ⅱ
溶剤
メチルエチルケトン
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
適合用途
防水・耐水・屋外、耐衝撃
被着材の素材
金属
主なワーク
大面材、パーツ、3次元形状
注意
※火気厳禁。
※換気に注意してください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(L)
危険物の数量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70488766
EC776 18L
1缶(18L)
18
18L
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
70488775
EC776
1缶(1L)
1
1L
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください