2.1ΦDC延長ケーブル

2.1ΦDC延長ケーブル - 共立電子産業2.1ΦDC延長ケーブル - 共立電子産業2.1ΦDC延長ケーブル - 共立電子産業2.1ΦDC延長ケーブル - 共立電子産業
(15件のレビュー)

DCケーブルを延長するケーブルです

定格DC12V/2A程度コネクタ形状内径Φ2.1mm / 外径Φ5.5mm I型DCジャック、内径Φ2.1mm / 外径Φ5.5mm I型DCプラグ内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70302155#35-15
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
70302164#35-210
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
70302173#35-315
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
70302182#35-420
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
70302146#341.8
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-15
用途: ネットワークWi-Fiカメラ
電気・ガス・熱供給・水道業

ネットワークWi-Fiカメラ のTapo C200の電源ケーブル延長のために購入しました。ジャックの寸法ぴったりでした。
問題なく使用できてます

対象商品 : 70302146
2022-09-09
用途: バートル空調服をインパクトバッテリーで使用
太田クレーン工事

バッテリー切れの心配なく作業出来ます。インパクトバッテリーが大きいサイズなのでケーブル延長コードで腰まで延長して使用しています。鳶工事で一旦高所にあがるとなかなかおりていかれないのでこれですよ。

1が参考にしています
対象商品 : 70302155
2021-10-14
用途: 電源コード延長
電気・ガス・熱供給・水道業

監視カメラの電源コードの延長に使っています。普通に使えています。1年以上経ちますが断線なし。

1が参考にしています
対象商品 : 70302164
2021-05-25
用途: 電源の延長
建設業・工事業

何度か購入していますが普通に使っていれば断線することも、
抜けることも無いので安心して使用出来ます。
価格以上の商品だと思います。

対象商品 : 70302155
2020-11-28
用途: Wi-Fiアンテナの電源
株式会社TMSサービス業

延長コードを探してましたので、丁度モノタロウさんで、今回見つけました、助かりました。

対象商品 : 70302173
2020-11-25
用途: 監視カメラ用
ひなたPG電気・ガス・熱供給・水道業

2個目の購入です。2台目の監視カメラの取付に使用しました。電源とカメラ取付部が離れているため、この長さの延長ケーブルは役立ちます。

対象商品 : 70302146
2020-11-23
用途: 車載電装品の電源の中継に

車載電装品で電源を中継する必要があり、最初はオス、メス別々に探していたが、この商品を見つけて これだと、オス、メスの勘合具合に心配はないだろうし、プラグへの半田付けも不要なのでとてもよかったです。

2020-05-13
用途: 防犯カメラの装置
飲食業

他のお店より良心的な価格ですね。
いつもお世話になりました。
またリピートしたいですね

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ACアダプタの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/ac_adapter/
2023-03-03
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする