引き戸錠 召し合わせ

引き戸錠 召し合わせ - ウエスト引き戸錠 召し合わせ - ウエスト
(3件のレビュー)
材質亜鉛ダイカスト種別シリンダー錠ロック(ケース)S05適合扉厚(mm)30~31内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40981744309-S0505-BT塗装ブロンズ
8,280
7,998
8,798(税込)
当日出荷
40981753309-S0505-SCクロームメッキシルバー
8,180
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
40981753309-S0505-SC81457086309-S0505-ST 内外締り309-S0505-SC 引き戸錠 召し合わせ ウエスト 81457086引き戸錠 召し合わせウエスト1個
6,898
税込7,588
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40981753
2022-12-07
用途: 台所の引戸
飲食業

元についている鍵の内側ロックが、小さいので閉めるのが大変でした
回すタイプなので、開閉が楽になりました

対象商品 : 40981744
2022-05-11
用途: 故障したものの修理
飲食業

壊れた鍵はだいぶ前のタイプで型番も分からないで、どのメーカの商品も知りませんでした。どこのホームセンタでも取り扱ってなかった。
諦めの前提で以前利用したことがあるモノタロウさんを探したら、寸法も形も同じように見え、失敗を覚悟して、購入しました。取り付けてみたら、上手くできました。こんな古いタイプの品物も取り扱っているモノタロウさんに改めて感謝。

1が参考にしています
対象商品 : 40981753
2017-01-17
用途: 店舗サッシの鍵交換
井上製畳所製造業

ウエスト・メーカーさんに聞いたところ2年前に製造中止になっていましたが、モノタロウさんにあり助かりました。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引き戸錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする