曜日別特売

引き戸錠 召し合わせ

引き戸錠 召し合わせ - ウエスト引き戸錠 召し合わせ - ウエスト
(6件のレビュー)
材質亜鉛ダイカスト種別内締錠ロック(ケース)S04適合扉厚(mm)28内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40981823305-S0403-BT塗装ブロンズ
3,850
3,798
4,178(税込)
当日出荷
40981832305-S0403-SCクロームメッキシルバー
3,600
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
40981832305-S0403-SC13571236305-S0403-ST305-S0403-SC 引き戸錠 召し合わせ ウエスト 13571236引き戸錠 召し合わせウエスト1個
3,598
税込3,958
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40981832
2024-01-31
用途: 引き戸の交換
上街堂卸売・小売業

附いているのと同じ商品がなく困っていました。心配しながら購入取り付けましたが、鍵もしっかりかかり喜んでいます。

対象商品 : 40981832
2024-02-26
用途: 古い店舗用サッシ錠の交換
中尾金物店卸売・小売業

昔のWESTサッシ用引違錠KH-2と互換性あります

対象商品 : 40981832
2022-11-05
用途: 修繕
ライズプランニングワークス建設業・工事業

ホームセンターとかでは売ってない。
モノタロウなら安くてすぐ手に入ります

対象商品 : 40981823
2019-03-08
用途: 自宅の玄関引き戸の修理
その他業種

対象メーカーが違っていましたが、サッシに穴の加工をして何とか使用できました。
プロ向きではなく日曜大工でできるような説明書があったら最高デス。

対象商品 : 40981832
2013-08-02
用途: 玄関引戸の鍵

引戸錠のオリジナルは不二サッシ(WEST製)のAS-44でしたが、既に廃盤になっていた為、装着できるかどうかダメもとで購入しました。いざ装着してみると、寸法的にもバッチリで満足しています。CL-192CPはドア厚さが28mmですが、+2mm程は余裕があるので30mmであっても使用できます。従って、AS-44の代替商品としても十分使用できます。

2が参考にしています
対象商品 : 40981823
2015-12-29
用途: 引き違い戸に取り付けた有りましたが開閉レバーが破損したため取替
有限会社田原製作所

同じ品物を3個使用していますが、開閉の頻度の高い場所の開閉レバーが破損しました。
以前使っていてまだ使えそうなのを1個だけ保管していましたが、用心のため新品と取り換えました。早い納期で大助かりです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引き戸錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする