曜日別特売

引き戸錠 戸先鎌錠

引き戸錠 戸先鎌錠 - ウエスト引き戸錠 戸先鎌錠 - ウエスト引き戸錠 戸先鎌錠 - ウエスト
(4件のレビュー)
材質-付属品カギ×3個種別シリンダー錠ロック(ケース)H01バックセット20.5mm取付扉厚(mm)25~45内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40981613402-H0105
8,550
7,998
8,798(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40981613
2022-10-16
用途: 古い鍵の交換
千代田電気建設業・工事業

バッチリ昔と同じ物で助かりました。
最初の取り付けが少し適当だったので多少加工しましたがバッチリ取り付け出来ました。
少し寸法違うので多少加工出来る人が交換オススメ!
鍵の形状似てる物があるのでよく確認してから頼むのがベスト。
似て非なる物なので注文前にはよく確認

対象商品 : 40981613
2017-08-15
用途: 1本引き戸に取り付け
建設業・工事業

箱錠取り付けネジ25mmが必要でした。鍵部の取り付けは問題無し。

2が参考にしています
対象商品 : 40981613
2016-03-23
用途: 公民館玄関の両開きドアに取り付け

両開き引き戸に取り付けようとあちこち探しましたが「モノタロウ」さんはさすが品ぞろえが豊富で助かりました。
希望どうりの品物で満足してます。

対象商品 : 40981613
2017-03-29
用途: 鍵の取り替えです
株式会社 アツタ商会

引き戸のフレームは風の侵入を防ぐために
周囲10ほど壁側にへこんでいます(普通)、
カギ穴は戸先から20.5なのですが
扉を閉めると10沈み、20.5-10=10.5
従ってサムターンが壁にほぼ衝突で、
施錠がとても困難です。
取り付ける方は、サムターンの可動範囲と壁の余裕にご留意下さい。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引き戸錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする