ウエスト
引き戸錠 戸先鎌錠
(1件のレビュー)
材質
アルミ
種別
シリンダー錠
仕上
アルマイトブロンズ
ロック
(ケース)H04
バックセット
19.5mm
取付扉厚(mm)
21~29
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40981631
406-H0405-BM
¥
7,030
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月21日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください