15G天然ゴム背抜きウルトラファインコーティング

15G天然ゴム背抜きウルトラファインコーティング - COVER WORK(カバーワーク)15G天然ゴム背抜きウルトラファインコーティング - COVER WORK(カバーワーク)15G天然ゴム背抜きウルトラファインコーティング - COVER WORK(カバーワーク)
(1件のレビュー)

15ゲージの薄手、さらに表面特殊加工で柔らかく、手にフィットします。

全20種類を絞り込む
サイズ
色
全長(cm)
内容量
20種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
材質(すべり止め)
ゲージ数
機能
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70314457FT-3111011双S21.57816ポリエステルオレンジ×ホワイト杢天然ゴム15通気性1
オープン
¥289
¥318(税込)
4日以内出荷
70314466FT-3111011双M227.58.717.5ポリエステルオレンジ×ホワイト杢天然ゴム15通気性1
オープン
¥289
¥318(税込)
4日以内出荷
70314484FT-3111011双LL238.51020ポリエステルオレンジ×ホワイト杢天然ゴム15通気性1
オープン
¥289
¥318(税込)
4日以内出荷
65097954FT-311101-3P1パック(3双)S21.56.5918ポリエステルオレンジ×ホワイト杢天然ゴム15柔軟性3
オープン
¥799
¥879(税込)
4日以内出荷
65097963FT-311101-3P1パック(3双)M22.57.59.519ポリエステルオレンジ×ホワイト杢天然ゴム15柔軟性3
オープン
¥829
¥912(税込)
4日以内出荷
65097979FT-311101-3P1パック(3双)L2381020ポリエステルオレンジ×ホワイト杢天然ゴム15柔軟性3
オープン
¥829
¥912(税込)
4日以内出荷
65097988FT-311101-3P1パック(3双)LL258.51020ポリエステルオレンジ×ホワイト杢天然ゴム15柔軟性3
オープン
¥829
¥912(税込)
4日以内出荷
65097997FT-311101-3P1パック(3双)3L25.5910.521ポリエステルオレンジ×ホワイト杢天然ゴム15柔軟性3
オープン
¥829
¥912(税込)
4日以内出荷
70314493FT-3111011双3L24911.521ポリエステルオレンジ×ホワイト杢天然ゴム15通気性1
オープン
¥299
¥329(税込)
取扱停止中
65097909FT-311101-3P1パック(3双)S21.56.5918ポリエステルネイビー×ホワイト杢天然ゴム15柔軟性3
オープン
¥829
¥912(税込)
取扱停止中
65097918FT-311101-3P1パック(3双)M22.57.59.519ポリエステルネイビー×ホワイト杢天然ゴム15柔軟性3
オープン
¥829
¥912(税込)
取扱停止中
65097927FT-311101-3P1パック(3双)L2381020ポリエステルネイビー×ホワイト杢天然ゴム15柔軟性3
オープン
¥829
¥912(税込)
取扱停止中
65097936FT-311101-3P1パック(3双)LL258.51020ポリエステルネイビー×ホワイト杢天然ゴム15柔軟性3
オープン
¥829
¥912(税込)
取扱停止中
70314283FT-3111011双S21.57816ポリエステルネイビー×ホワイト杢天然ゴム15通気性1
オープン
取扱い終了
70314414FT-3111011双M227.58.717.5ポリエステルネイビー×ホワイト杢天然ゴム15通気性1
オープン
取扱い終了
70314423FT-3111011双L22.589.519ポリエステルネイビー×ホワイト杢天然ゴム15通気性1
オープン
取扱い終了
70314432FT-3111011双LL238.51020ポリエステルネイビー×ホワイト杢天然ゴム15通気性1
オープン
取扱い終了
70314448FT-3111011双3L24911.521ポリエステルネイビー×ホワイト杢天然ゴム15通気性1
オープン
取扱い終了
70314475FT-3111011双L22.589.519ポリエステルオレンジ×ホワイト杢天然ゴム15通気性1
オープン
取扱い終了
65097945FT-311101-3P1パック(3双)3L25.5910.521ポリエステルネイビー×ホワイト杢天然ゴム15柔軟性3
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70314448
2020-04-06
用途: ダンボールの仕分け
製造業

手が大きいので少しゆとりを持って3Lにしましたが、ピッタリサイズにした方が良いですね。中が滑って脱げちゃいます。グリップ力や、耐久性は大満足です。これからワンサイズ落として使い続けます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする