埋込高シールドTVコンセント2端子 【4K】【8K】対応 端末用(電流通過形)
周波数帯域(MHz)(HF)10~76、(FM・VHF)76~300、(UHF)300~770、(BS-IF)770~1489、(CS-IF)1489~2150、(BS-IF(L))2150~2681、(CS-IF(L))2681~3224
使用周囲温度(℃)-10~+40
適合電線高周波同軸ケーブル S-5C-FB(特性インピーダンス75 Ω)
電圧定在波比(HF)2.0以下、(FM・VHF)1.6以下、(UHF)1.6以下、(BS-IF)1.8以下、(CS-IF)2.5以下、(BS-IF(L))2.5以下、(CS-IF(L))2.5以下
インピーダンス(Ω)入力/75、送り/-、TV接続口/75
端子間結合損失(dB)(HF)13.0以上、(FM・VHF)20.0以上、(UHF)18.0以上、(BS-IF)15.0以上、(CS-IF)15.0以上、(BS-IF(L))15.0以上、(CS-IF(L))15.0以上
結合損失(dB)(HF)12.0以下、(FM・VHF)12.0以下、(UHF)12.5以下、(BS-IF)13.5以下、(CS-IF)14.5以下、(BS-IF(L))15.0以下、(CS-IF(L))16.0以下
電流通過1A30VAC、0.8A15VDC
内容量1個
テレビ受信用機器 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70336708 | WCS4822W | 84920456 | WCS4822W |
|
埋込高シールドTVコンセント2端子(端末用) | Panasonic(パナソニック) | 1個 | ¥5,498 税込¥6,048 | 注文コードが変更になりました。 |
| 70336717 | WCS4822F | 84920465 | WCS4822F |
|
埋込高シールドTVコンセント2端子(端末用) | Panasonic(パナソニック) | 1個 | ¥5,498 税込¥6,048 | 注文コードが変更になりました。 |
| 70336726 | WCS4822G | 84920456 | WCS4822W |
|
埋込高シールドTVコンセント2端子(端末用) | Panasonic(パナソニック) | 1個 | ¥5,498 税込¥6,048 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。 |
| 70336735 | WCS4822H | 84920483 | WCS4822H |
|
埋込高シールドTVコンセント2端子(端末用) | Panasonic(パナソニック) | 1個 | ¥5,498 税込¥6,048 | 注文コードが変更になりました。 |