充電式ハンディライト P17R
使用電池専用充電池(イットリオン電池)
付属品専用充電池、ACアダプタ、インテリジェントクリップ、マグネットチャージャー
トラスコ品番856-2264
寸法(mm)Φ53×290
質量(g)715
本体質量(g)約715(電池含む)
保護等級IPX4
機能アドバンスフォーカスシステム、ラピッドフォーカス、スマートテクノロジー、フローティングチャージシステム、エマージェンシーライト、オーバーヒート防止機能、イットリオン電池
充電時間(時間)約2.5
LEDLEDパワーチップ型LED×1
光束(Lm)パワー:1000、ロー:100
照射距離(m)パワー:450、ロー:150
点灯時間パワー:8時間、ロー:60時間
内容量1個
ハンディタイプライト の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20