ナカオ
トラックライム
ピッチ(mm)
脚伸縮/20
ステップ踏面幅(mm)
150
有効幅(mm)
75
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)
400×300
最大使用荷重(kg)
150
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※置き配不可
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
伸縮範囲(mm)
垂直高(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70491042
REG-M
1個
(脚)348、(ステップ)275
1016~1447
¥
124,200
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
25907484
REG-L
1台
(脚)348、(ステップ)300
1391~1847
¥
145,200
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500