曜日別特売

データ用ブルーレイディスクBD-RE (1-2倍速)

データ用ブルーレイディスクBD-RE (1-2倍速) - マクセル

高性能相変化記録膜を採用し、優れた記録・再生・保存特性を実現。
高度な2層成膜技術により、大容量記録と優れた保存特性を実現。
記録面にキズ・ホコリに強いハードコートを採用。
生産ラインでの全数検査を実施し、高品質を確保。
外径118mmから内径22mmまで印刷可能で手描きもしやすい。
きれいに書けて汚れにくい「書き楽(ラク)インデックス」を採用。

タイプくり返し記録用種類BD-RE構造片面2層速度1~2倍速レーベル面色ホワイト記憶容量(GB)50入数5枚適合プリンタインクジェットプリンタ内容量1パック(5枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70436144BE50PPLWPA.5S
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ブルーレイディスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする