草刈バリカン(角度固定式)

草刈バリカン(角度固定式) ニシガキ工業 草刈バリカン(角度固定式) ニシガキ工業 草刈バリカン(角度固定式) ニシガキ工業 草刈バリカン(角度固定式) ニシガキ工業 草刈バリカン(角度固定式) ニシガキ工業 草刈バリカン(角度固定式) ニシガキ工業

極上の刈りやすさ!飛び石・跳ね返りを強力に防ぐ、超安全バリカン!
飛散・跳ね返りを抑える『上下刃往復式』。チップソーでは危険な場所でも、安全にお使いいただけます。
取り回し重視の「草刈バリカン300」、刈り幅重視の「草刈バリカン400」の二種類をご用意いたしました。
角度固定式とすることで従来の角度可変式に比べ、『25%軽量化』。
チップソー装着時とほぼ同じ重量となり、徹底した疲労軽減と取り回しの良さを実現しました。
刃は草刈用に設計し、切断時の抵抗を少なくしています。
泡立ち草はもちろん、芝生など柔らかい草もよく切れます。
お手持ちの刈払機にカンタンに取り付けでき、同封のソケットによりほとんどの刈払機への取り付けが可能です。

用途駐車場や道路回り、壁・樹木・フェンスなどの障害物の周り、石が多い場所などでの様々な箇所での除草作業に。 付属品シャフト用ソケット(計5種)、元ソケット、ベアリングスリーブ(合計三種:Φ24/Φ25 /Φ25.4) 取付方式ギヤケース差替式 適合パイプ径(Φmm)ポール外径:24/25/25.4/26 排気量(cc)エンジン:23~27 内容量1台
注意
※刈払機本体は付属しません。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70435986 N-838 300(有効刈り幅:200)
オープン
24,980
27,478 (税込)
翌々日出荷

返品不可
70435995 N-839 400(有効刈り幅:300)
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
70435995 N-839 58163054 N-852 N-852 草刈バリカンプロ(角度固定式) ニシガキ工業 58163054 草刈バリカンプロ(角度固定式) ニシガキ工業 1台 24,980 税込27,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘッジトリマーを使った刈り込みの仕方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hedgetrimmer/
2023-01-13

「バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする