曜日別特売

カテゴリー5e LANケーブル

カテゴリー5e LANケーブル - MCO
(4件のレビュー)

光回線・ケーブルテレビ・インターネット対応。
カテゴリー5e規格に準拠したLANケーブル。
スタンダードなケーブルのため、大量に使用する際にも経済的です。
プラグのツメを保護する保護カバー付き。
抜き挿しの際にもツメが折れにくい仕組みです。
各種規格に準拠した、環境に優しいケーブルです。

仕様引き回し重視、カバー付適合規格REACH規格対応インターネット、家庭内LAN、ネットワーク対応TV(スマートTV、アクトビラ双方向サービスなど)、ネットワーク対応ゲーム機、ブルーレイディスクレコーダー、ネットワークオーディオ、プリンター(有線LAN接続対応機種)、PLCなど適合伝送帯域1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T内容量1個
注意
※ケーブルを抜き挿しする際は、プラグ部分に強い力を加えないでください。 ケーブルが抜けなくなる恐れがあります。
※配線の際はケーブルを極度に折り曲げないようご注意ください。
※本製品は再加工できません。 また、加工用のプラグは販売しておりません。
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
ケーブル長(m)
ケーブル外径(Φmm)
爪折れ防止
コネクタ
結線方式
構造
使用場所
給電方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70482825TWN-501BLCAT5e1約5ありブルーありストレート全結線より線(撚線)屋内PoE非対応
オープン
取扱い終了
70482834TWN-502BLCAT5e2約5ありブルーありストレート全結線より線(撚線)屋内PoE非対応
オープン
取扱い終了
70482843TWN-503BLCAT5e3約5ありブルーありストレート全結線より線(撚線)屋内PoE非対応
オープン
取扱い終了
70482852TWN-505BLCAT5e5約5ありブルーありストレート全結線より線(撚線)屋内PoE非対応
オープン
取扱い終了
70482868TWN-510BLCAT5e10約5ありブルーありストレート全結線より線(撚線)屋内PoE非対応
オープン
取扱い終了
70482877TWN-515BLカテゴリ5e15約5ありブルー-ストレート全結線より線(撚線)--
オープン
取扱い終了
70482886TWN-520BLカテゴリ5e20約5ありブルー-ストレート全結線より線(撚線)--
オープン
取扱い終了
70482895TWN-53BLCAT5e0.3約5ありブルーありストレート全結線より線(撚線)屋内PoE非対応
オープン
取扱い終了
70482904TWN-501WHCAT5e1約5ありホワイトありストレート全結線より線(撚線)屋内PoE非対応
オープン
取扱い終了
70482913TWN-502IVカテゴリ5e2約5ありアイボリー-ストレート全結線より線(撚線)--
オープン
取扱い終了
70482922TWN-503IVカテゴリ5e3約5ありアイボリー-ストレート全結線より線(撚線)--
オープン
取扱い終了
70482938TWN-505IVCAT5e5約5ありアイボリーありストレート全結線より線(撚線)屋内PoE非対応
オープン
取扱い終了
70482947TWN-510IVCAT5e10約5ありアイボリーありストレート全結線より線(撚線)屋内PoE非対応
オープン
取扱い終了
70482956TWN-515IVCAT5e15約5ありアイボリーありストレート全結線より線(撚線)屋内PoE非対応
オープン
取扱い終了
70482965TWN-520IVCAT5e20約5ありアイボリーありストレート全結線より線(撚線)屋内PoE非対応
オープン
取扱い終了
70482974TWN-530IVカテゴリ5e30約5ありアイボリー-ストレート全結線より線(撚線)--
オープン
取扱い終了
70482983TWN-53IVカテゴリ5e0.3約5ありアイボリー-ストレート全結線より線(撚線)--
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70482843
2024-04-04
用途: 家のPCを有線接続
製造業

至って普通です。
しいて言えば、細めの柔らかく取り回しの楽なケーブルです。

対象商品 : 70482965
2022-06-08
用途: ハブとルーター接続
サービス業

急ぎの案件で値段も安く満足です、問題ない感じでよいです。

対象商品 : 70482947
2020-06-02
用途: LANケーブルの延長に

LANケーブルが届かないので延長に使用しました。ごく普通のケーブルですがしっかりしており安心できます。爪も隠れているので通常の使用では折れることはなさそうです。

1が参考にしています
対象商品 : 70482965
2019-05-04
用途: 屋内LAN配線

無線LANで運用していた機器を有線LANに変更しました。問題無く通信できています。ケーブルは硬すぎず柔らかすぎず、適度な硬さだと思います。端子の爪に保護カバーが付いているので、安心して作業できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする