【デスクトップタイプ】VESA規格(75×75、100×100)~32V型対応モニターアーム

【デスクトップタイプ】VESA規格(75×75、100×100)~32V型対応モニターアーム HAMILeX(ハミレックス) 【デスクトップタイプ】VESA規格(75×75、100×100)~32V型対応モニターアーム HAMILeX(ハミレックス) 【デスクトップタイプ】VESA規格(75×75、100×100)~32V型対応モニターアーム HAMILeX(ハミレックス) 【デスクトップタイプ】VESA規格(75×75、100×100)~32V型対応モニターアーム HAMILeX(ハミレックス) 【デスクトップタイプ】VESA規格(75×75、100×100)~32V型対応モニターアーム HAMILeX(ハミレックス) 【デスクトップタイプ】VESA規格(75×75、100×100)~32V型対応モニターアーム HAMILeX(ハミレックス) 【デスクトップタイプ】VESA規格(75×75、100×100)~32V型対応モニターアーム HAMILeX(ハミレックス) 【デスクトップタイプ】VESA規格(75×75、100×100)~32V型対応モニターアーム HAMILeX(ハミレックス)

タイプデスク取り付けタイプ 耐荷重(kg)14 対応インチサイズ~32V型 付属品モニター取付ねじ×4本 質量(kg)約2.6 シルバー/ブラック 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×146×588 内容量1台
取扱説明書: (65.2MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※テレビ/ディスプレイのサイズ・質量・取付ピッチをご確認の上お買い求めください。
※メーカーサイトにて取付確認済の推奨テレビ/ディスプレイをご確認いただけます。
※スパナ(対辺19mm)をご用意ください。
※設置は必ず専門業者が行ってください。
※必ず組立・テレビの設置は2人以上で行ってください。
※工事現場への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70523023 AR-171D
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする