【大型用】~75V型対応ディスプレイスタンド (可動脚タイプ)
耐荷重(kg)110(取付ディスプレイ100以下)
付属品棚板1枚、ディスプレイ取付ネジセット、固定ベルト2本、コーナーガード
質量(kg)約33
ピッチ(mm)80(4段階)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)950×720/895×1638
棚板耐荷重(kg)10以下
角度調整範囲(前方)5/11度
内容量1台
関連資料:
(5.24MB)
注意
※この商品は個人様宅への配達不可となります。予めご了承ください。※テレビ/ディスプレイのサイズ・質量・取付ピッチをご確認の上お買い求めください。
※メーカーサイトにて取付確認済の推奨テレビ/ディスプレイをご確認いただけます。
※工事現場への配送は行っておりません。