【超大型用】~85V型対応ディスプレイスタンド

【超大型用】~85V型対応ディスプレイスタンド HAMILeX(ハミレックス)

耐荷重(kg)130(取付ディスプレイ110以下) 仕様アジャスタ4個付 質量(kg)約53 ピッチ(mm)80(4段階) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×970×1638 角度調整範囲前方5度、後方6度 内容量1台
関連資料: (5.24MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※テレビ/ディスプレイのサイズ・質量・取付ピッチをご確認の上お買い求めください。
※メーカーサイトにて取付確認済の推奨テレビ/ディスプレイをご確認いただけます。
※工事現場への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70524116 PH-818 シルバー
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70524186 PH-B818 ブラック
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする