バスボンくん 洗面台スッキリポンポン抗菌

バスボンくん 洗面台スッキリポンポン抗菌 CONDOR(山崎産業) バスボンくん 洗面台スッキリポンポン抗菌 CONDOR(山崎産業) バスボンくん 洗面台スッキリポンポン抗菌 CONDOR(山崎産業) バスボンくん 洗面台スッキリポンポン抗菌 CONDOR(山崎産業) バスボンくん 洗面台スッキリポンポン抗菌 CONDOR(山崎産業)

石けんカスや黒ずみ汚れに!

材質毛:ポリプロピレン(抗菌加工)、ケース:エラストマー、吸盤:塩化ビニル樹脂 質量(g)19 適合用途水回り(陶器洗面台)掃除 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
- 70522944
- 70522944
70522944 - ピンク
348
299
329 (税込)
当日出荷
- 70522953
- 70522953
70522953 - ブルー
348
299
329 (税込)
当日出荷
- 70522962
- 70522962
70522962 - グリーン
348
299
329 (税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする