曜日別特売

真鍮SPYカプラ/プラグ

真鍮SPYカプラ/プラグ - ヤマトエンジニアリング真鍮SPYカプラ/プラグ - ヤマトエンジニアリング真鍮SPYカプラ/プラグ - ヤマトエンジニアリング真鍮SPYカプラ/プラグ - ヤマトエンジニアリング真鍮SPYカプラ/プラグ - ヤマトエンジニアリング真鍮SPYカプラ/プラグ - ヤマトエンジニアリング
用途自動開閉バルブ内蔵の中圧用途向け最高圧力(MPa)7.5材質(本体)真鍮(BSBM)使用温度範囲(℃)-20~80バルブ構造両路開放型ソケットorプラグプラグ構造ツーウェイ・ボールロック標準型常用圧力(MPa)5適合流体空気・水・作業油・薬品・ガス材質(ゴム)ニトリルゴム(NBR)内容量1個
注意
※ホースニップルや雄ネジの取り付け形状で使用する場合は、市販品のニップルを取り付けてご使用ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70525988SPY1-P-BSBMPTメネジ、相手側:R1/8”オネジ1/8”
887
759
835(税込)
翌日出荷
返品不可
70525997SPY2-P-BSBMPTメネジ、相手側:R1/4”オネジ1/4”
887
699
769(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする