ヤマトエンジニアリング
カプラー付ウレタンコイルホース
高弾性ポリウレタンチューブをスパイラル状に特殊加工。
高弾性ポリウレタンチューブをスパイラル状に特殊加工。
折れ癖が付きにくく、耐摩耗性また伸縮性・柔軟性に優れています。
許容圧力(MPa)
0.8
適合流体
圧縮空気
材質(ホース)
ポリウレタン樹脂
使用温度範囲(℃)
-5~60
内径(Φmm)
5
外径(Φmm)
8
金具
カプラーソケット・カプラープラグ
適合ホース内径×外径(Φmm)
5×8
巻外径(cm)
6.5
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70526408
YCU-10C
1個
10
¥
3,522
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70526417
YCU-3C
1個
3
¥
2,500
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌日出荷
70526426
YCU-7C
1巻
7
¥
3,280
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください