iPhone7Plus iPhone8Plus ガラスフィルム 硬度9H

iPhone7Plus iPhone8Plus ガラスフィルム 硬度9H エレコム iPhone7Plus iPhone8Plus ガラスフィルム 硬度9H エレコム iPhone7Plus iPhone8Plus ガラスフィルム 硬度9H エレコム iPhone7Plus iPhone8Plus ガラスフィルム 硬度9H エレコム iPhone7Plus iPhone8Plus ガラスフィルム 硬度9H エレコム iPhone7Plus iPhone8Plus ガラスフィルム 硬度9H エレコム

ガラス特有のなめらかな指滑りを実現するiPhone 8 Plus、iPhone 7 Plus用液晶保護ガラスです。

対応機種iPhone 8 Plus、iPhone 7 Plus セット内容液晶保護フィルム(ガラス厚0.33mm仕様)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1 材質接合面:シリコン、外側:ガラス、PET 内容量1枚
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70528535 PM-A17LFLGG
オープン
749
824 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする