六角丼 身
耐熱素材。かさばらない、光沢に優れた電子レンジ対応の低発泡どんぶり容器です。
商品タイプ本体
材質BF
高さ(mm)41
色白
短辺(mm)203
長辺(mm)203
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
※本体のみの価格となります。蓋は別途となりますので、ご注意下さい。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 1,800 / 税込 ¥ 1,980 |
| 離島 | 数量1につき | ¥ 1,800 / 税込 ¥ 1,980 |