パール金属
ファントゥクック 木製スープスプーン
材質
表面塗装:天然うるし 材質:天然木
種別
スープスプーン
質量(g)
8
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
170×40×20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70541284
B-1718
170
¥
600
¥
299
¥
329
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください