パール金属 パール金属の 厨房用品 パール金属の キッチン・調理用品 パール金属の バット・番重・コンテナ すしパーティー 漆器風手巻き・ちらし寿司4点セット すしパーティー 漆器風手巻き・ちらし寿司4点セット 注文コード 70541458 注文コード 70541458 (1件のレビュー) 手巻き寿司・ちらし寿司に便利なセットです。 材質すし桶:アクリル樹脂 しゃもじ:ポリプロピレン 寸法(mm)外径300×85 色黒 質量(g)490 内容量1セット お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 D-513 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 70541458 D-513 ¥2,600 ¥1,698 ¥1,698 ¥1,868 (税込) 翌々日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください キッチン・調理用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ネズコデリカバット ノーブランド 税込¥8,028 ¥7,298 バスケットへ 白木デリカバット 目皿付 ノーブランド 税込¥9,018~ ¥8,198~ 深型角バット ミネックスメタル 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ 深型角バット用ざる ミネックスメタル 税込¥978 ¥889 バスケットへ 18-8ステンレスコンテナ SUGICO(スギコ) 税込¥87,978 ¥79,980 バスケットへ アルミ手付番重(板取手) アカオアルミ 税込¥7,148~ ¥6,498~ Sバット クローバー(大屋製作所) 税込¥1,000~ ¥909~ S角網バット クローバー(大屋製作所) 税込¥2,198~ ¥1,998~ 18-0 フライヤー用油切り SUGICO(スギコ) 税込¥8,578 ¥7,798 (1) バスケットへ フライヤー用油切り(立アミ付)セット SUGICO(スギコ) 税込¥10,998 ¥9,998 バスケットへ 18-8 フライヤー油切り用 立アミ SUGICO(スギコ) 税込¥3,078 ¥2,798 バスケットへ 食品用片開きシート 日本サニパック 税込¥1,208~ ¥1,098~ (1) ポコフリット 角型アミ付トレー 和平フレイズ 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ UK ディッシャー用バネ UK(三宝) 税込¥88 ¥80 バスケットへ パックスタッフ ジャストロック エビス 税込¥186~ ¥169~ 木蓋 耐熱ガラスキャニスター37768 アストロ 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ 食品用容器 タイトロック WLO-20・Ag アスベル 税込¥35,178 ¥31,980 バスケットへ 食品用容器 タイトロック WLOシリーズ アスベル 税込¥26,378~ ¥23,980~ ガラス保存容器 アスベル 税込¥10,778~ ¥9,798~ カウンタークロス スタンダード 厚手大判 オザックス 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品厨房用品キッチン・調理用品バット・番重・コンテナ餅箱・木箱・木製飯台 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 1 件 毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する 対象商品: 70541458 2017-11-20 用途: 孫たちと寿司パーティをする時 建設業・工事業 色は黒で良いです。どうしても素材が陶器ではないので高級感はありませんが割れなくてよいです。 参考になった よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります 番重・コンテナ本体 保温・保冷ボックス バット・トレー 番重フタ バット蓋 ばんじゅう用網 出前箱・岡持ち バット網 ばんじゅう袋 検食用容器 餅箱・木箱・木製飯台 シェアする マイページ 最近見た商品