曜日別特売

ラクラククッキング シリコーントング

ラクラククッキング シリコーントング - パール金属

耐熱性に優れ、グリルパン・スキレットに最適なシリコーン製。

材質金属部:ステンレス鋼 樹脂部:シリコーンゴム耐熱温度(℃)250内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
サイズ(cm)
全長×幅W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70541537C-36555018215×30
800
699
769(税込)
翌々日出荷
返品不可
70541546C-365612124290×40
1,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする