パール金属
オーブンシェフ 耐熱角深皿
サイズ(cm)
24×19
材質
陶磁器
適合
電子レンジ、オーブン、トースター
質量(g)
1590
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×195×80
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70541704
L-1829
レッド
¥
1,800
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
70541713
L-1830
イエロー
¥
1,400
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください