パール金属
オーブンシェフ 耐熱丸深皿
サイズ(cm)
15
材質
陶磁器
適合
電子レンジ、オーブン、トースター
質量(g)
430
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
180×155×55
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70541722
L-1831
レッド
¥
800
¥
519
¥
571
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70541738
L-1832
イエロー
¥
550
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください