パール金属
オーブンシェフ 耐熱手付き丸深皿
サイズ(cm)
15
材質
陶磁器
適合
電子レンジ、オーブン、トースター
質量(g)
520
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
275×150×60
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70541765
L-1835
レッド
¥
800
¥
569
¥
626
(税込)
当日出荷
70541774
L-1836
イエロー
¥
650
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください