パール金属
オーブンシェフ ふっ素加工耐熱手付き丸深皿
こびりつきにくいふっ素加工。
サイズ(cm)
15
材質
陶磁器
適合
電子レンジ、オーブン、トースター
寸法(mm)
全長275×幅150×60
質量(g)
520
表面処理
内面:ふっ素樹脂塗膜加工
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70541783
L-1837
レッド
¥
1,100
¥
719
¥
791
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70541792
L-1838
イエロー
¥
950
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください