パール金属
ベジクラ 飛びちり防ぐキャベツピーラー
千切りが飛び散らずにボウルに落ちる。
カバーとスライサーが分解できて洗いやすい。
材質(刃)
ステンレス鋼
材質(本体)
ABS樹脂
幅(mm)
95
全長(mm)
225
材質
フード:ポリスチレン(耐熱温度70度)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
225×95×75
耐熱温度(℃)
80
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70542413
C-9129
¥
1,200
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください