パール金属
チーズロワイヤル エッチング4面チーズグレーター
削りたてのナチュラルチーズの味を香りは格別。
チーズの細おろし、太おろし、千切り、スライスがこれひとつで。
仕様
細おろし、太おろし、千切り、スライス
材質
金属部:ステンレス鋼 ハンドル:ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70542605
C-3124
134
95×70×205
¥
1,760
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70542614
C-3125
17
35×30×65
¥
660
¥
579
¥
637
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください